KOHL LIGHTING - ERYL SURFACE BLACK-BLACK 12 W 3000K NON-DIMM - 510002SBB33
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
510002SBB33
Ref.Sonepar
841575
EAN
8445028711286
La luminaria de superficie Eryl ø80mm negro-negro 36º 12W CRI >80 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria está fabricada en aluminio de alta calidad y cuenta con un acabado en negro tanto en su cuerpo como en su difusor. Su potencia nominal de 12W y su ángulo de haz de 36º la convierten en una opción versátil para iluminar diferentes espacios. Además, su temperatura de color de 3000K y su alto índice de reproducción cromática (CRI >80) garantizan una luz de calidad y natural. Esta luminaria no es orientable y se instala en superficie, lo que la hace ideal para espacios con techos bajos. Cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto (IK06) y grado de protección (IP20). Su montaje es sencillo y puede ser utilizada en diferentes aplicaciones, convirtiéndola en una opción segura y eficiente para cualquier proyecto de iluminación.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


