KOHL LIGHTING - FAME TRACKLIGHT BLACK-BLACK 30 W 3000K DALI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
515003BB33D
Ref.Sonepar
837477
EAN
8445028743454
El proyector de carril Fame de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con un tamaño compacto de 185 x ø75mm, este proyector en color negro-negro ofrece una potencia nominal de 30W y una regulación Dali para un control preciso de la iluminación. Su ángulo de haz de 38º y su capacidad de basculación de 90º permiten una iluminación dirigida y versátil. Fabricado en aluminio de alta calidad, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK02 y grado de protección IP20. Ideal para su montaje en tracklights, este proyector es una excelente opción para aplicaciones en interiores. Con un CRI superior a 80 y una temperatura de color de 3000K, el proyector de carril Fame de KOHL LIGHTING es una elección confiable y eficiente para cualquier proyecto de iluminación profesional.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


