KOHL LIGHTING - FLOW IP65 5 W 2700K NON-DIMM

Kohl Lighting, S.L.
CopiarCopiar
KOHL LIGHTING - FLOW IP65   5 W 2700K NON-DIMM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K5501111ST927

Ref.Sonepar

854365

EAN

8445028741658

La tira LED Flow IP65 de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una longitud de 8mm, esta tira LED cuenta con una potencia nominal de 5W y una temperatura de color de 2700K, lo que garantiza una iluminación cálida y eficiente. Además, su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 90 asegura una representación fiel de los colores. Esta tira LED no es regulable y cuenta con una garantía de 3 años, lo que la convierte en una opción duradera y confiable para proyectos de iluminación. Su diseño resistente al agua con certificación IP65 la hace ideal para su uso en exteriores. Con la tira LED Flow IP65 de KOHL LIGHTING, los profesionales pueden garantizar una iluminación de alta calidad y eficiencia en sus proyectos de construcción e instalación.

Un producto de KOHL LIGHTING

Descubra la serie KOHL LIGHTING