Fin de vida

KOHL LIGHTING - FOCO NON IP-65 7W 4000K BK

Kohl Lighting, S.L.
CopiarCopiar
KOHL LIGHTING - FOCO NON IP-65 7W 4000K BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

508031RBB34

Ref.Sonepar

757470

EAN

8499210919998

El Downlight Noon IP65 empotrado con marco ø83mm negro-negro 38º 7W CRI >80 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Este downlight cuenta con una potencia nominal de 7W y un ángulo de haz de 38º, lo que lo hace perfecto para iluminar espacios específicos. Su diseño empotrado con marco y su material de aluminio y policarbonato lo hacen resistente y duradero. Además, su color negro-negro le da un aspecto moderno y elegante. Con una garantía de 3 años, este downlight es una excelente opción para aplicaciones en interiores y exteriores gracias a su resistencia al impacto IK03 y su grado de protección IP65. No esperes más y elige el Downlight Noon IP65 de KOHL LIGHTING para una iluminación de calidad en tus proyectos de instalación y construcción.

Un producto de KOHL LIGHTING

Descubra la serie KOHL LIGHTING