KOHL LIGHTING - FOCO NON IP-65 7W 4000K BK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
508031RBB34
Ref.Sonepar
785846
EAN
8499210919998
El Downlight Noon IP65 empotrado con marco ø83mm negro-negro 38º 7W CRI >80 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Este downlight cuenta con una potencia nominal de 7W y un ángulo de haz de 38º, lo que lo hace perfecto para iluminar espacios específicos. Su diseño empotrado con marco y su material de aluminio y policarbonato lo hacen resistente y duradero. Además, su color negro-negro le da un aspecto moderno y elegante. Con una garantía de 3 años, este downlight es una excelente opción para aplicaciones en interiores y exteriores gracias a su resistencia al impacto IK03 y su grado de protección IP65. No esperes más y elige el Downlight Noon IP65 de KOHL LIGHTING para una iluminación de calidad en tus proyectos de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


