KOHL LIGHTING - FOCUS WALL RECESSED WHITE-WHITE 8W LED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
512001WRWWG
Ref.Sonepar
852199
EAN
8499212481141
La luminaria empotrable Focus GU10 50W 130mm con regulación y marco blanco de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 8W y casquillo GU10, esta luminaria es perfecta para su uso en espacios interiores. Su diseño en aluminio y color blanco le dan un aspecto moderno y elegante, mientras que su forma rectangular la hace fácil de instalar en paredes. Con una garantía de 3 años, esta luminaria ofrece seguridad y durabilidad. Su resistencia al impacto IK05, clase eléctrica II y grado de protección IP23 la hacen apta para su uso en diferentes aplicaciones en interiores. Confía en la calidad y eficiencia de la luminaria empotrable Focus GU10 de KOHL LIGHTING para tus proyectos de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


