KOHL LIGHTING - KUBIQ WALL SURFACE WHITE-WHITE 8 W 3000K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
507081WWW3
Ref.Sonepar
845090
EAN
8445028711200
El aplique de pared Kubiq superficie 100x100mm blanco-blanco 8W CRI >90 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 8W, este aplique ofrece una iluminación de alta calidad con un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 90 y una temperatura de color de 3000K. Su diseño de superficie en pared y su material de aluminio en color blanco-blanco lo convierten en una opción elegante y moderna para cualquier espacio. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto (IK05) y grado de protección (IP20). Con un montaje sencillo y seguro, este aplique es perfecto para aplicaciones en interiores. No pierdas la oportunidad de incorporar el aplique de pared Kubiq de KOHL LIGHTING en tus proyectos de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


