KOHL LIGHTING - LCGTE.CHAS Ø460MM BLANCO-BLANCO 30W CRI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
514001PNWWO3
Ref.Sonepar
797311
EAN
8445028688588
La luminaria colgante Chas ø460mm blanco-blanco 30W CRI >80 3700K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para la iluminación de espacios interiores. Con una potencia nominal de 30W, esta luminaria ofrece una luz de alta calidad con un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 80 y una temperatura de color de 3700K. Su diseño colgante y su material de policarbonato en color blanco-blanco la convierten en una opción elegante y versátil para cualquier ambiente. Además, cuenta con un difusor opal que proporciona una luz suave y uniforme. Esta luminaria cumple con las normativas de seguridad IK05 y IP23, lo que garantiza su resistencia al impacto y su grado de protección contra el polvo y la humedad. Con una garantía de 3 años, la luminaria colgante Chas es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan calidad y durabilidad en sus proyectos de iluminación.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


