KOHL LIGHTING - LEMP.LACUS BL LED 30W 4000K D.225MM - 533003RWWO4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533003RWWO4
Ref.Sonepar
308920
EAN
8435466136581
La luminaria empotrable Lacus blanco LED 30W 4000K de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para la instalación en proyectos de construcción y diseño de interiores. Con un diámetro de 225mm, esta luminaria ofrece una iluminación potente y eficiente gracias a su potencia nominal de 30W. Su diseño en color blanco la hace versátil y fácil de combinar con cualquier estilo de decoración. Además, su montaje empotrado con marco permite una instalación sencilla y discreta en techos y paredes. No regulable, esta luminaria es perfecta para crear ambientes luminosos y modernos en espacios como oficinas, tiendas o viviendas. La luminaria empotrable Lacus blanco LED 30W 4000K de KOHL LIGHTING es una opción de calidad y diseño para profesionales de la instalación y construcción.