KOHL LIGHTING - LEMP.LACUS BL LED 7W 3000K D.108MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533001RWWO3
Ref.Sonepar
565639
EAN
8435466136536
La luminaria empotrada Lacus blanco LED 7W 3000K de KOHL LIGHTING es una opción ideal para instalaciones y construcciones profesionales. Con un diámetro de 108mm, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y de alta calidad. Su diseño en color blanco y su potencia nominal de 7W la convierten en una opción versátil y elegante para cualquier espacio. Además, su tipo de regulación no es regulable, lo que garantiza un funcionamiento estable y duradero. Su montaje empotrado con marco la hace fácil de instalar en cualquier superficie. Una luminaria de calidad y diseño, perfecta para cualquier proyecto de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING