KOHL LIGHTING - LEMP.LACUS NG LED 30W 4000K D.225MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533003RBBO4
Ref.Sonepar
805264
EAN
8435466136789
La luminaria empotrada Lacus negro LED 30W 4000K diámetro 225mm de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para instalaciones y construcciones profesionales. Con una potencia nominal de 30W y una temperatura de color de 4000K, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y de alta calidad. Su diseño en color negro le da un toque moderno y elegante, perfecto para cualquier espacio. Además, su montaje empotrado con marco facilita su instalación en techos y paredes. No regulable, esta luminaria es perfecta para aplicaciones en oficinas, tiendas, hoteles y otros espacios comerciales. Con la luminaria empotrada Lacus negro LED 30W 4000K diámetro 225mm de KOHL LIGHTING, obtendrás una solución de iluminación duradera y de alto rendimiento para tus proyectos de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


