KOHL LIGHTING - LEMP.LACUS NG LED 7W 3000K D.108MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533001RBBO3
Ref.Sonepar
407859
EAN
8435466136734
Luminaria empotrable de la marca KOHL LIGHTING, modelo Lacus en color negro, con tecnología LED de 7W y temperatura de color de 3000K. Su diámetro es de 108mm y está diseñada para ser empotrada con marco. No es regulable y su potencia nominal es de 7W. Ideal para instalaciones en construcciones y proyectos de iluminación donde se requiera una luminaria de alta calidad y eficiencia energética. Su diseño y acabados en color negro la hacen perfecta para cualquier tipo de ambiente. Con la luminaria empotrable Lacus de KOHL LIGHTING, podrás crear espacios iluminados de manera elegante y moderna.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING