KOHL LIGHTING - LEMP.LUXO IP65 BL LED 12W 3000K D.85MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501531RWW33D
Ref.Sonepar
407833
EAN
8435466136956
La luminaria empotrable Luxo IP65 de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para instalaciones y construcciones profesionales. Con un diseño moderno y elegante, cuenta con un marco blanco y una potencia nominal de 12W, ofreciendo una iluminación de alta calidad con un índice de reproducción cromática de CRI 90.9 y una temperatura de color de 3000K. Esta luminaria es regulable mediante Dali y su instalación es sencilla gracias a su sistema de empotrado con marco. Fabricada en aluminio de alta calidad, su color blanco-blanco la hace perfecta para cualquier tipo de ambiente. Además, cuenta con una garantía de 3 años, asegurando su durabilidad y resistencia. Cumple con las normativas de seguridad, con un grado de protección IP65 y una resistencia al impacto de IK05. Ideal para aplicaciones en interiores y exteriores, la luminaria Luxo IP65 es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan calidad y eficiencia en sus proyectos.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


