KOHL LIGHTING - LEMP.LUXO IP65 BL LED 12W 3000K D.85MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501531RWW33C
Ref.Sonepar
784103
EAN
8435466136963
La luminaria Luxo IP65 empotrable con marco blanco-blanco 12W CRI 90.9 3000K Phase Cut de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 12W y un índice de reproducción cromática de CRI 90.9, esta luminaria ofrece una excelente calidad de luz. Su diseño empotrable con marco blanco-blanco y su material de aluminio la convierten en una opción elegante y duradera. Además, cuenta con una garantía de 3 años para brindar tranquilidad a los usuarios. Su resistencia al impacto de IK05 y su grado de protección IP 65 la hacen adecuada para una amplia gama de aplicaciones. No pierdas la oportunidad de incorporar la luminaria Luxo a tus proyectos de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


