KOHL LIGHTING - LEMP.LUXO IP65 BL LED 12W 4000K D.85MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501531RWW34P
Ref.Sonepar
742414
EAN
8435466137014
La luminaria Luxo IP65 empotrable con marco blanco-blanco 12W CRI 90.9 4000K Push de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 12W y un índice de reproducción cromática de CRI 90.9, esta luminaria ofrece una iluminación de alta calidad y eficiencia. Su diseño empotrable con marco blanco y material de aluminio la hacen perfecta para cualquier espacio. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK05 y grado de protección IP65. Ideal para aplicaciones en interiores y exteriores, esta luminaria es una excelente opción para proyectos de iluminación profesional.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING