KOHL LIGHTING - LEMP.LUXO IP65 BL LED 8W 4000K D.85MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501531RWW34
Ref.Sonepar
297098
EAN
8435466136987
La luminaria Luxo IP65 empotrable de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria cuenta con un marco blanco-blanco y una potencia nominal de 12W. Su índice de reproducción cromática de CRI 90.9 garantiza una excelente calidad de luz, ideal para espacios de trabajo que requieren una iluminación precisa. Además, su temperatura de color de 4000K proporciona una luz blanca neutra, perfecta para cualquier ambiente. Esta luminaria no es regulable y no es orientable, pero su instalación es sencilla gracias a su sistema de empotrado con marco. Fabricada en aluminio de alta calidad y con un grado de protección IP65, esta luminaria es resistente al impacto y puede ser utilizada en espacios interiores y exteriores. Con una garantía de 3 años, la luminaria Luxo es una excelente opción para cualquier proyecto de iluminación.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


