KOHL LIGHTING - LEMP.LUXO IP65 NG LED 12W 3000K D.85MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501531RBB33D
Ref.Sonepar
648165
EAN
8435466136871
La luminaria Luxo IP65 empotrable con marco negro-negro 12W CRI 90.9 3000K DALI de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 12W y un índice de reproducción cromática de CRI 90.9, esta luminaria ofrece una iluminación de alta calidad y eficiencia. Su diseño empotrable con marco y su color negro-negro en aluminio la convierten en una opción elegante y moderna para cualquier espacio. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK05 y grado de protección IP65. Perfecta para aplicaciones en interiores y exteriores, esta luminaria es una excelente opción para proyectos de iluminación profesional.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING