KOHL LIGHTING - LEMP.LUXO IP65 NG LED 8W 3000K D.85MM - 501531RBB33
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501531RBB33
Ref.Sonepar
565612
EAN
8435466136864
La luminaria Luxo IP65 empotrable con marco negro-negro 12W CRI 90.9 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 12W y un índice de reproducción cromática de CRI 90.9, esta luminaria ofrece una iluminación de alta calidad y una luz cálida de 3000K. Su diseño empotrable con marco negro-negro y su material de aluminio la hacen resistente y duradera. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de seguridad, con una resistencia al impacto de IK05 y un grado de protección IP65. Perfecta para aplicaciones en interiores y exteriores, esta luminaria es una excelente elección para cualquier proyecto de instalación o construcción.


