KOHL LIGHTING - LEMP.LUXO IP65 NG LED 8W 4000K D.85MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501531RBB34
Ref.Sonepar
309516
EAN
8435466136901
La luminaria Luxo IP65 empotrable de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria cuenta con un marco negro-negro y una potencia nominal de 12W. Además, su índice de reproducción cromática de CRI 90.9 garantiza una excelente calidad de luz. Esta luminaria no es regulable y no es orientable, y su instalación es empotrada con marco. Está fabricada en aluminio de alta calidad y cuenta con una garantía de 3 años. Su resistencia al impacto de IK05 y su grado de protección IP 65 la hacen ideal para aplicaciones en exteriores. En resumen, la luminaria Luxo de KOHL LIGHTING es una opción confiable y duradera para cualquier proyecto de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


