KOHL LIGHTING - LEMP.MIRANDA BL LED 15W 3000K D.172MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
531002RWWO3D
Ref.Sonepar
784102
EAN
8435466136390
La luminaria Lim Miranda empotrable con marco blanco-blanco 15W 3000K DALI de la marca KOHL LIGHTING es un downlight diseñado para una instalación empotrada con marco. Cuenta con una potencia nominal de 15W y una regulación mediante sistema DALI. Su difusor de material opal y su acabado en blanco-blanco le dan un aspecto moderno y elegante. Fabricado en aluminio, ofrece una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP44. Ideal para aplicaciones en instalaciones y construcciones profesionales.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING