KOHL LIGHTING - LEMP.MIRANDA BL LED 8W 3000K D.120MM CT. - 531001RWWO3C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
531001RWWO3C
Ref.Sonepar
565636
EAN
8435466140854
La luminaria Lim Miranda empotrable con marco blanco-blanco 8W 3000K Phase Cut de la marca KOHL LIGHTING es un downlight ideal para instalaciones y construcciones profesionales. Su diseño y acabados incluyen un difusor de material opal y un marco de aluminio en color blanco-blanco. Con una potencia nominal de 8W y una regulación de Phase Cut, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y de alta calidad. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de seguridad IK03 y grado de protección IP44. Su instalación es sencilla, ya que se empotra con marco, lo que la hace perfecta para aplicaciones en diferentes espacios. Con la luminaria Lim Miranda de KOHL LIGHTING, podrás obtener una iluminación moderna y funcional en tus proyectos de construcción e instalación.


