KOHL LIGHTING - LEMP.NOON BL LED 10W 4000K D.93MM 38¿
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
508003RWW34
Ref.Sonepar
301202
EAN
8435466137113
Luminaria empotrable de la marca KOHL LIGHTING, modelo Downlight Noon en color blanco con tecnología LED de 10W y temperatura de color de 4000K. Su diámetro es de 93mm y su ángulo de haz es de 38º, lo que permite una iluminación focalizada y eficiente. No es regulable y no es orientable, y su tipo de instalación es empotrada con marco. Está fabricada en aluminio y policarbonato de color blanco, lo que le da un diseño moderno y elegante. Cuenta con una garantía de 3 años y su montaje es sencillo, ya que se empotra con marco. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP 23, lo que la hace segura para su uso en diferentes aplicaciones. Con esta luminaria, podrás lograr una iluminación de alta calidad y eficiencia en tus proyectos de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


