KOHL LIGHTING - LIM LACUS 7W 3K D.108 WH REG.PC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533001RWWO3C
Ref.Sonepar
777746
EAN
8499211235219
La luminaria empotrable Lacus blanco LED 7W 3000K de diámetro 108mm Phase Cut de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria ofrece una potencia nominal de 7W y un tipo de regulación Phase Cut, lo que permite un control preciso de la intensidad lumínica. Su color básico es blanco y su acabado en blanco-blanco le da un aspecto sofisticado. Se monta de forma empotrada con marco, lo que la hace perfecta para aplicaciones en techos y paredes. Con la luminaria empotrable Lacus blanco LED 7W 3000K de diámetro 108mm Phase Cut de KOHL LIGHTING, los profesionales de la instalación y construcción pueden ofrecer a sus clientes una solución de iluminación de alta calidad y diseño moderno.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


