KOHL LIGHTING - LIM LACUS RECESSED WITH FRAME BL-BL 7 W 3000K PHASE CUT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533001RBBO3C
Ref.Sonepar
859542
EAN
8445028758397
La luminaria empotrable KOHL LIGHTING Lacus negro LED 7W 3000K es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con un diámetro de 108mm, esta luminaria cuenta con una regulación de fase Cut que permite un control preciso de la intensidad de luz. Con una potencia nominal de 7W, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y de alta calidad. Su diseño en color negro y acabado en negro-negro la convierten en una opción moderna y elegante para cualquier espacio. Su montaje empotrado con marco la hace ideal para aplicaciones en techos y paredes. Con la luminaria empotrable KOHL LIGHTING Lacus, podrás ofrecer a tus clientes una solución de iluminación de alta gama y con un diseño sofisticado.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


