KOHL LIGHTING - LIM MIRANDA RECESSED WITH FRAME WHITE-WHITE 8 W 3000K 1.10V - 531001RWWO3V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
531001RWWO3V
Ref.Sonepar
868574
EAN
8445028754764
La Luminaria Lim Miranda empotrable con marco blanco-blanco 8W 3000K 1-10V de la marca KOHL LIGHTING es un downlight diseñado para ofrecer una iluminación eficiente y de alta calidad en espacios interiores. Con una potencia nominal de 8W, esta luminaria cuenta con un sistema de regulación de 1-10V que permite ajustar la intensidad de la luz según las necesidades del usuario. Su diseño empotrado con marco blanco y acabado en aluminio y difusor opal, le otorgan un aspecto moderno y elegante. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de seguridad IK03 y grado de protección IP44. Ideal para su instalación en oficinas, comercios y hogares, esta luminaria ofrece un rendimiento óptimo y durabilidad en su funcionamiento.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


