KOHL LIGHTING - LIM RECESSED WITH FRAME WHITE-WHITE 12 W 4000K NON
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
503202RWWM4
Ref.Sonepar
828163
EAN
8445028679227
El Downlight Lim empotrable con marco blanco-blanco 12W 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Este downlight cuenta con una potencia nominal de 12W y está diseñado para ser empotrado con marco, lo que lo hace ideal para instalaciones en techos. Su diseño en aluminio y acabado en blanco-blanco le otorgan una estética moderna y elegante. Además, cuenta con una garantía de 3 años que asegura su calidad y durabilidad. Su resistencia al impacto de IK06 y grado de protección IP44 lo hacen apto para su uso en diferentes aplicaciones. Sin duda, el Downlight Lim empotrable de KOHL LIGHTING es una excelente opción para iluminar cualquier espacio de manera eficiente y estética.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING