KOHL LIGHTING - LIM RECESSED WITH FRAME WHITE-WHITE 25 W 3000K NO - 503203RWWM3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
503203RWWM3
Ref.Sonepar
915708
EAN
8445028679258
Downlight Lim es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación eficiente y de alta calidad. Este downlight empotrable con marco blanco-blanco de la marca KOHL LIGHTING cuenta con una potencia nominal de 25W y una temperatura de color de 3000K, lo que lo hace ideal para crear una iluminación cálida y acogedora en cualquier espacio. Además, su diseño no regulable lo hace perfecto para instalaciones en las que se requiere una luz constante y uniforme. Fabricado en aluminio de alta calidad y con un grado de protección IP44, este downlight garantiza durabilidad y resistencia al impacto (IK06). Su instalación empotrada con marco lo hace ideal para aplicaciones en techos y paredes, y su garantía de 3 años asegura una excelente relación calidad-precio. Con Downlight Lim de KOHL LIGHTING, podrás ofrecer a tus clientes una iluminación de alta calidad y diseño moderno en cualquier proyecto de construcción o instalación.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


