KOHL LIGHTING - LIM RECESSED WITH FRAME WHITE-WHITE 25 W 3000K PHASE CUT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
503203RWWM3C
Ref.Sonepar
859541
EAN
8445028760871
El Downlight Lim empotrable con marco blanco-blanco 25W 3000K Phase Cut de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Este downlight cuenta con una potencia nominal de 25W y un tipo de regulación Phase Cut, lo que permite un control preciso de la intensidad lumínica. Además, su diseño empotrado con marco lo hace ideal para instalaciones en techos y paredes. Fabricado con materiales de alta calidad como el aluminio, este downlight ofrece una excelente resistencia y durabilidad. Su color blanco-blanco le da un aspecto moderno y elegante, perfecto para cualquier tipo de ambiente. Además, cuenta con una garantía de 3 años, lo que garantiza su calidad y fiabilidad. Este downlight es fácil de instalar gracias a su diseño empotrado con marco, lo que lo hace ideal para aplicaciones en hogares, oficinas, tiendas y otros espacios comerciales. Además, cumple con las normativas de seguridad IK06 y tiene un grado de protección IP 44, lo que lo hace seguro para su uso en diferentes entornos. En resumen, el Downlight Lim empotrable con marco blanco-blanco 25W 3000K Phase Cut de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación de alta calidad, duradera y segura. Su diseño moderno y su fácil instalación lo convierten en una opción versátil y confiable para una amplia gama de aplicaciones.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


