KOHL LIGHTING - LIM RECESSED WITH FRAME WHITE-WHITE 25 W 4000K NON - 503203RWWM4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
503203RWWM4
Ref.Sonepar
828166
EAN
8445028679265
El Downlight Lim empotrable con marco blanco-blanco 25W 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 25W, este downlight ofrece una iluminación eficiente y de alta calidad en cualquier espacio. Su diseño empotrado con marco lo hace ideal para instalaciones en techos y paredes, brindando un acabado elegante y discreto. Fabricado en aluminio y con un color blanco-blanco, este downlight se adapta a cualquier estilo de decoración. Además, cuenta con una garantía de 3 años que asegura su durabilidad y fiabilidad. Su resistencia al impacto IK06 y grado de protección IP44 lo hacen adecuado para su uso en diferentes aplicaciones y entornos. En resumen, el Downlight Lim de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales que buscan una solución de iluminación de alta calidad y durabilidad.


