KOHL LIGHTING - LIM SQ RECESSED WITH FRAME BLACK-BLACK 12 W 4000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
503212RBBM4
Ref.Sonepar
883589
EAN
8445028698068
El Downlight Lim SQ empotrable con marco negro-negro 12W 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es un producto de alta calidad diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 12W, este downlight ofrece una iluminación eficiente y duradera en cualquier espacio. Su diseño empotrado con marco negro-negro lo hace ideal para integrarse en cualquier tipo de techo, aportando un toque moderno y elegante. Fabricado con aluminio de alta resistencia, este downlight garantiza una larga vida útil y un rendimiento óptimo. Además, cuenta con una garantía de 3 años que respalda su calidad y durabilidad. Cumple con las normativas de seguridad IK06 y tiene un grado de protección IP44, lo que lo hace adecuado para su uso en diferentes aplicaciones. Sin duda, el Downlight Lim SQ empotrable de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales que buscan una iluminación eficiente y de alta calidad en sus proyectos de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


