KOHL LIGHTING - LIM SQ RECESSED WITH FRAME BLACK-BLACK 30 W 3000K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
503214RBBM3
Ref.Sonepar
871676
EAN
8445028698136
El Downlight Lim SQ empotrable con marco negro-negro 30W 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con un diseño moderno y elegante, este downlight es perfecto para iluminar cualquier espacio de manera eficiente y estética. Con una potencia nominal de 30W, este downlight ofrece una iluminación potente y uniforme. Además, su tipo de regulación no regulable lo hace ideal para aquellos espacios que requieren una iluminación constante y sin cambios de intensidad. Fabricado con materiales de alta calidad como el aluminio, este downlight garantiza una larga durabilidad y resistencia. Su color negro-negro le da un toque de elegancia y modernidad a cualquier ambiente. Con una garantía de 3 años, este downlight es una inversión segura y confiable para cualquier proyecto de instalación o construcción. Su montaje empotrado con marco lo hace fácil de instalar y su resistencia al impacto (IK06) y grado de protección (IP 44) lo hacen adecuado para su uso en diferentes aplicaciones y entornos. En resumen, el Downlight Lim SQ empotrable con marco negro-negro 30W 3000K no regulable de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales que buscan una iluminación de alta calidad, durabilidad y diseño moderno.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


