KOHL LIGHTING - LIM SQ RECESSED WITH FRAME BLACK-BLACK 30 W 4000K - 503214RBBM4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
503214RBBM4
Ref.Sonepar
883588
EAN
8445028698143
El Downlight Lim SQ empotrable con marco negro-negro 30W 4000K no regulable de KOHL LIGHTING es una excelente opción para la iluminación de interiores. Fabricado en aluminio de alta calidad, este downlight ofrece una potencia nominal de 30W y una temperatura de color de 4000K, proporcionando una luz blanca y brillante. Su diseño empotrado con marco en color negro-negro lo hace ideal para una instalación discreta y elegante en cualquier espacio. Además, cuenta con una garantía de 3 años, asegurando su durabilidad y fiabilidad. Cumple con las normativas de seguridad IK06 y IP44, lo que lo hace resistente al impacto y protegido contra el polvo y la humedad. Una opción de iluminación profesional y de alta calidad para instalaciones y construcciones.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


