KOHL LIGHTING - LIM SQ RECESSED WITH FRAME WHITE-WHITE 30 W 4000K NON-DIMM - 503214RWWM4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
503214RWWM4
Ref.Sonepar
864272
EAN
8445028698167
El Downlight Lim SQ empotrable con marco blanco-blanco 30W 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 30W, este downlight ofrece una iluminación eficiente y de alta calidad en cualquier espacio. Su diseño empotrado con marco lo hace ideal para ser instalado en techos y paredes, brindando una apariencia elegante y moderna. Fabricado en aluminio de alta calidad, este downlight garantiza una larga durabilidad y resistencia al impacto (IK06). Además, cuenta con un grado de protección IP44, lo que lo hace apto para su uso en ambientes húmedos. Este downlight no es regulable, por lo que es ideal para su uso en espacios donde se requiere una iluminación constante y uniforme. Su color blanco-blanco lo hace versátil y fácil de combinar con cualquier estilo de decoración. Con una garantía de 3 años, este downlight es una excelente opción para proyectos de construcción y renovación. Su fácil montaje empotrado con marco lo hace ideal para aplicaciones en oficinas, hogares, tiendas y otros espacios comerciales. En resumen, el Downlight Lim SQ empotrable con marco blanco-blanco 30W 4000K no regulable de KOHL LIGHTING es una opción de alta calidad y durabilidad para profesionales de la instalación y construcción que buscan una iluminación eficiente y moderna en sus proyectos.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


