Fin de vida

KOHL LIGHTING - LUM.DISC SQUARE SURFACE LED 24W 3K BL.

Kohl Lighting, S.L.
CopiarCopiar
KOHL LIGHTING - LUM.DISC SQUARE SURFACE LED 24W 3K BL.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

517014SWWO3V

Ref.Sonepar

565623

EAN

8499211279695

La luminaria Disc Square de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para la instalación en espacios interiores. Con una potencia nominal de 24W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria de techo cuenta con un sistema de regulación 1-10V que permite ajustar la intensidad lumínica según las necesidades del espacio. Su diseño cuadrado de 300x300mm y su acabado en blanco la hacen perfecta para cualquier tipo de decoración. Fabricada en aluminio con un difusor opal, ofrece una luz cálida de 3000K y una eficiencia energética de clase A. Su resistencia al impacto IK03 y su grado de protección IP43 garantizan su durabilidad y seguridad en su uso. Además, cuenta con una garantía de 3 años. Ideal para su instalación en superficie, esta luminaria es una excelente opción para profesionales de la construcción y la instalación que buscan calidad y eficiencia en sus proyectos.

Un producto de KOHL LIGHTING

Descubra la serie KOHL LIGHTING