KOHL LIGHTING - LUM.DISC SURFACE 24W 1872LM 4000K D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517004SWWO4D
Ref.Sonepar
764619
EAN
8435466133597
La luminaria de techo Disc Slim superficie 24W 1872lm 4000K diámetro 300mm DALI blanco de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para la iluminación de espacios interiores. Con una potencia nominal de 24W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria LED ofrece una iluminación eficiente y duradera. Su diseño redondo en color blanco y material de aluminio la hacen perfecta para cualquier tipo de decoración. Además, cuenta con un difusor opal que proporciona una luz suave y uniforme. Con un grado de protección IP43 y resistencia al impacto IK03, esta luminaria es segura y duradera. Su instalación en superficie y regulación Dali la hacen fácil de usar y adaptable a diferentes necesidades de iluminación. Con una clase de eficiencia energética A y una garantía de 3 años, la luminaria de techo Disc Slim de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


