KOHL LIGHTING - LUM.DISC SURFACE 36W 2700LM 3000K D - 517005SWWO3P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517005SWWO3P
Ref.Sonepar
639426
EAN
8435466133689
La luminaria de techo Disc Slim superficie blanco-blanco 38W 3000K Push de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 38W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria cuenta con un sistema de regulación Push y una temperatura de color de 3000K. Su diseño redondo en color blanco y acabados en aluminio la convierten en una opción moderna y elegante para espacios interiores. Además, su eficiencia energética de clase A y garantía de 3 años la hacen una elección confiable y duradera. Con una resistencia al impacto de IK03 y grado de protección IP43, esta luminaria es ideal para su uso en espacios interiores y cuenta con una instalación en superficie. Cumple con las normativas de seguridad eléctrica de clase II y es resistente al impacto.


