KOHL LIGHTING - LUM.DISC SURFACE 36W 2808LM 4000K D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517005SWWO4P
Ref.Sonepar
736860
EAN
8435466133719
La luminaria de techo Disc Slim superficie blanco-blanco 38W 4000K Push de KOHL LIGHTING es una excelente opción para la instalación en espacios interiores. Con una potencia nominal de 38W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria LED ofrece una iluminación eficiente y duradera. Su regulación mediante el sistema Push permite un control fácil y cómodo. Fabricada con materiales de alta calidad como el aluminio y el difusor opal, su diseño redondo en color blanco-blanco se adapta a cualquier estilo de decoración. Además, cuenta con una eficiencia energética de clase A y una garantía de 3 años. Su instalación en superficie es sencilla y segura, cumpliendo con las normativas de resistencia al impacto IK03, clase eléctrica II y grado de protección IP 43. La luminaria de techo Disc Slim de KOHL LIGHTING es una opción confiable y duradera para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


