KOHL LIGHTING - LUM.DISC SURFACE 48W 3600LM 4000K D - 517006SWWO4P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517006SWWO4P
Ref.Sonepar
653845
EAN
8435466133832
Luminaria de techo Disc Slim de la marca KOHL LIGHTING, diseñada para su instalación en superficie en espacios interiores. Con un diseño redondo en color blanco-blanco y un difusor opal de aluminio, esta luminaria cuenta con una potencia nominal de 48W y una vida útil de 35.000 horas. Su regulación es de tipo Push y su temperatura de color es de 4000K, proporcionando una iluminación eficiente con 3600 lúmenes. No es orientable y utiliza tecnología LED como fuente de luz. Con una clasificación energética A, cumple con las normativas de seguridad IK03, Clase II y grado de protección IP 43. Su montaje es en superficie y cuenta con una garantía de 3 años. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una luminaria de techo de alta calidad y eficiencia.


