KOHL LIGHTING - LUM.DISC SURFACE 56W 3976LM 3000K D - 517007SWWO3V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517007SWWO3V
Ref.Sonepar
813258
EAN
8435466133900
La luminaria de techo Disc Slim superficie blanco-blanco 56W 3000K 1-10V de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para instalaciones en espacios interiores. Con una potencia nominal de 56W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria LED ofrece una iluminación eficiente y duradera. Su diseño redondo en color blanco y acabado en aluminio la convierten en una opción estética y versátil para cualquier ambiente. Cuenta con un difusor opal y una clase de eficiencia energética A, garantizando un bajo consumo de energía. Además, cumple con las normativas de seguridad IK03, Clase II y grado de protección IP 43. Esta luminaria se instala en superficie y su regulación de 1-10V permite ajustar la intensidad de luz según las necesidades. Con una garantía de 3 años, la luminaria de techo Disc Slim es una elección confiable y de calidad para profesionales de la instalación y construcción.


