KOHL LIGHTING - LUM.DISC SURFACE 56W 4032LM 4000K D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517007SWWO4P
Ref.Sonepar
653846
EAN
8435466133955
La luminaria de techo Disc Slim superficie blanco-blanco 56W 4000K Push de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 56W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria LED ofrece una iluminación eficiente y duradera en espacios interiores. Su regulación Push permite un fácil control de la intensidad de luz. Fabricada con materiales de alta calidad como aluminio y difusor opal, su diseño redondo en color blanco-blanco se adapta a cualquier ambiente. Con una clase de eficiencia energética A, cumple con las normativas de seguridad IK03, Clase II y grado de protección IP43. Esta luminaria de techo se instala en superficie y no es orientable. Además, cuenta con una garantía de 3 años.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


