Fin de vida

KOHL LIGHTING - LUM.DISC SURFACE LED 20W D.225MM 4K BL.

Kohl Lighting, S.L.
CopiarCopiar
KOHL LIGHTING - LUM.DISC SURFACE LED 20W D.225MM 4K BL.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

487 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

K50222.W.4K

Ref.Sonepar

197353

EAN

8435466101527

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia máxima del sistema:

20 W

Temperatura de color:

4000...4000 K

Diámetro exterior:

225 mm

Un producto de KOHL LIGHTING

Descubra la serie KOHL LIGHTING