KOHL LIGHTING - LUM.DISC SURFACE LED 24W D.300MM 3K BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517004SWWO3
Ref.Sonepar
781075
EAN
8435466101572
La luminaria de techo Disc Slim superficie LED 24W diámetro 300mm 3000K blanco de la marca KOHL LIGHTING es una solución ideal para la iluminación en espacios interiores. Con una potencia nominal de 24W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria ofrece un alto rendimiento y durabilidad. Su diseño redondo y acabado en aluminio y color blanco la hacen perfecta para cualquier tipo de decoración. Además, cuenta con un difusor opal que proporciona una luz suave y uniforme. Esta luminaria se instala en superficie y su tipo de lámpara es LED, lo que garantiza un bajo consumo de energía y una eficiencia energética de clase A. Cumple con las normativas de seguridad IK03, clase II y grado de protección IP 43. Con una garantía de 3 años, la luminaria de techo Disc Slim es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan calidad y durabilidad en sus proyectos.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


