KOHL LIGHTING - LUM.DISC SURFACE LED 24W D.300MM 3K GR - 517004SBBO3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517004SBBO3
Ref.Sonepar
407838
EAN
8435466101602
La luminaria de techo Disc Slim superficie LED 24W diámetro 300mm 3000K gris de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para la iluminación en espacios interiores. Con una potencia nominal de 24W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria ofrece una alta eficiencia energética con una clase A de eficiencia energética. Su diseño redondo en color gris y su material de aluminio la hacen resistente y duradera. Cuenta con un difusor opal y un grado de protección IP 43, lo que la hace adecuada para su uso en interiores. Además, su resistencia al impacto IK03 y su clase eléctrica II garantizan su seguridad. Esta luminaria se instala en superficie y no es regulable, y su diámetro de 300mm la hace ideal para espacios de tamaño medio. Con una garantía de 3 años, la luminaria de techo Disc Slim de KOHL LIGHTING es una excelente elección para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación de alta calidad y durabilidad.


