KOHL LIGHTING - LUM.DISC SURFACE LED 24W D.300MM 4K GR - 517004SBBO4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517004SBBO4
Ref.Sonepar
287284
EAN
8435466101619
La luminaria de techo Disc Slim superficie LED 24W diámetro 300mm 4000K gris de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 24W y un flujo luminoso de 1872lm, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y de alta calidad. Su diseño redondo y acabado en color gris la hacen perfecta para cualquier espacio interior. Fabricada con materiales de alta calidad como el aluminio y el difusor opal, esta luminaria garantiza una larga vida útil de 35.000 horas. Su instalación en superficie es sencilla y su diseño no regulable la hace ideal para uso en espacios interiores como oficinas, tiendas o viviendas. Con una clase de eficiencia energética A y una garantía de 3 años, la luminaria de techo Disc Slim es una opción segura y confiable. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03, clase eléctrica II y grado de protección IP 43, lo que la hace adecuada para su uso en diferentes aplicaciones. En definitiva, una luminaria de alta calidad y eficiencia para profesionales de la instalación y construcción.


