KOHL LIGHTING - LUM.DISC SURFACE LED 30W D.400MM 3K BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517005SWWO3
Ref.Sonepar
811410
EAN
8499211693248
La luminaria de techo Disc Slim superficie blanco-blanco 38W 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para la instalación en espacios interiores. Con una potencia nominal de 38W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y duradera. Su diseño redondo y acabado en aluminio y opal en color blanco-blanco la convierten en una opción elegante y moderna. La instalación en superficie y su resistencia al impacto IK03 la hacen perfecta para su uso en diferentes aplicaciones. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de seguridad eléctrica, con una clase de eficiencia energética A. Con una tensión de 600mA y una temperatura de color de 3000K, esta luminaria es una excelente elección para profesionales de la instalación y construcción que buscan calidad y durabilidad en sus proyectos.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


