KOHL LIGHTING - LUM.DISC SURFACE LED 30W D.400MM 3K GR - 517005SBBO3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517005SBBO3
Ref.Sonepar
787748
EAN
8435466101664
KOHL LIGHTING presenta su luminaria de techo Disc Slim, ideal para instalaciones en espacios interiores. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria de superficie en color negro-negro cuenta con una potencia nominal de 38W y una temperatura de color de 3000K. Su vida útil de 35.000 horas garantiza una larga duración y su clase de eficiencia energética A asegura un consumo reducido. El difusor opal y el material de aluminio en color gris le dan un acabado de alta calidad. Además, cuenta con resistencia al impacto IK03 y protección IP43, lo que la hace ideal para su uso en diferentes aplicaciones. Con una garantía de 3 años, la luminaria de techo Disc Slim de KOHL LIGHTING es la elección perfecta para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución eficiente y duradera.


