KOHL LIGHTING - LUM.DISC SURFACE LED 30W D.400MM 4K GR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517005SBBO4
Ref.Sonepar
257714
EAN
8435466101671
Luminaria de techo Disc Slim superficie negro-negro 38W 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING. Esta luminaria de techo cuenta con una potencia nominal de 38W y una vida útil de 35.000 horas, lo que garantiza una iluminación duradera y eficiente. Su diseño redondo en color negro-negro y su material de aluminio la hacen ideal para espacios interiores. Además, su difusor opal y su temperatura de color de 4000K proporcionan una luz suave y agradable. Esta luminaria se instala en superficie y cuenta con una clase de eficiencia energética A, lo que la convierte en una opción sostenible y económica. Con una garantía de 3 años, esta luminaria es resistente al impacto (IK03) y cumple con las normativas de seguridad eléctrica (clase II) y de protección (IP 43). Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación de alta calidad y eficiencia.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


