KOHL LIGHTING - LUM.DISC SURFACE LED 36W D.500MM 3K BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517006SWWO3
Ref.Sonepar
266478
EAN
8435466101695
La luminaria de techo Disc Slim superficie blanco-blanco 48W 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 48W y un flujo luminoso de 3552lm, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y de alta calidad. Su diseño redondo en color blanco y su material de aluminio la convierten en una opción elegante y duradera. Además, su vida útil de 35.000 horas garantiza un uso prolongado sin necesidad de reemplazo. Esta luminaria cuenta con una clase de eficiencia energética A y cumple con las normativas de seguridad IK03, clase II y grado de protección IP 43. Su instalación en superficie la hace ideal para uso en espacios interiores. Con una garantía de 3 años, la luminaria de techo Disc Slim es una excelente elección para proyectos de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


