KOHL LIGHTING - LUM.DISC SURFACE LED 36W D.500MM 4K GR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517006SBBO4
Ref.Sonepar
296594
EAN
8435466101732
La luminaria de techo Disc Slim de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación eficiente y moderna. Con un diseño elegante y acabados en color negro-negro, esta luminaria de techo de superficie cuenta con una potencia nominal de 48W y una temperatura de color de 4000K, proporcionando una iluminación de calidad y duradera con una vida útil de 35.000 horas. Su instalación es sencilla gracias a su tipo de montaje en superficie y su resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP43 la hacen adecuada para su uso en espacios interiores. Además, su eficiencia energética de clase A y garantía de 3 años la convierten en una opción confiable y rentable.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


