KOHL LIGHTING - LUM.DISC SURFACE LED 48W D.600MM 4K GR - 517007SBBO4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517007SBBO4
Ref.Sonepar
318998
EAN
8435466101794
Luminaria de techo Disc Slim superficie negro-negro 56W 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING. Esta luminaria de techo cuenta con una tensión de 900mA y una potencia nominal de 56W, proporcionando un flujo luminoso de 4032lm y una temperatura de color de 4000K. Su vida útil es de 35.000 horas y no es orientable. Utiliza tecnología LED y se instala en superficie. El difusor está hecho de material opal y su color básico es gris, mientras que su estructura está fabricada en aluminio y su color es negro-negro. Tiene forma redonda y pertenece a la clase de eficiencia energética A. Cuenta con una garantía de 3 años y se recomienda su uso en espacios interiores. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03, clase eléctrica II y grado de protección IP43. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una luminaria de techo de alta calidad y eficiencia energética.


